Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC240-420X515, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260I-1582943
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01145713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC240-420X515, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC240 Baugröße: 420 x 515, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100000 GRAMM
Innendurchmesser D1:
420 mm
Außendurchmesser D2:
515 mm
Längeabmaß LG:
224 mm
Längeabmaß L1:
203 mm
Längeabmaß L2:
190 mm
Längeabmaß L3:
76 mm
Schraube SC:
M22 mm
Anzugsmoment TA:
930 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
835000 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
3980 N
Flächenpressung Nabe PSN:
115 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
171 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
42CrMo4
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.338,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.431,45*
€ 2.893,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.406,19*
€ 2.863,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,67*
€ 2.803,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.338,83*
€ 2.783,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.