Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC240-480X575, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260I-1582946
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01145716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC240-480X575, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC240 Baugröße: 480 x 575, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
114000 GRAMM
Innendurchmesser D1:
480 mm
Außendurchmesser D2:
575 mm
Längeabmaß LG:
224 mm
Längeabmaß L1:
203 mm
Längeabmaß L2:
190 mm
Längeabmaß L3:
76 mm
Schraube SC:
M22 mm
Anzugsmoment TA:
930 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
1113000 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
4640 N
Flächenpressung Nabe PSN:
120 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
174 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
42CrMo4
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.368,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.596,28*
€ 4.279,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.555,19*
€ 4.230,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.441,95*
€ 4.095,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.390,14*
€ 4.034,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.368,01*
€ 4.007,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.