Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC240-520X615, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260I-1582948
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01145718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC240-520X615, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC240 Baugröße: 520 x 615, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
122500 GRAMM
Innendurchmesser D1:
520 mm
Außendurchmesser D2:
615 mm
Längeabmaß LG:
224 mm
Längeabmaß L1:
203 mm
Längeabmaß L2:
190 mm
Längeabmaß L3:
76 mm
Schraube SC:
M22 mm
Anzugsmoment TA:
930 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
1292000 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
4970 N
Flächenpressung Nabe PSN:
120 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
170 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
42CrMo4
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.884,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.989,96*
€ 4.748,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.962,70*
€ 4.715,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.908,18*
€ 4.650,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.890,01*
€ 4.629,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.884,07*
€ 4.622,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.