Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC250-010X016, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582957
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01145619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC250-010X016, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC250 Baugröße: 10 x 16, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
Innendurchmesser D1:
10 mm
Außendurchmesser D2:
16 mm
Außendurchmesser DA:
29 mm
Längeabmaß LG:
30 mm
Längeabmaß L1:
26 mm
Längeabmaß L2:
22,5 mm
Längeabmaß L3:
14 mm
Schraube SC:
M4 mm
Anzugsmoment TA:
5,6 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
42 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
8 N
Flächenpressung Nabe PSN:
98 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
109,6 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8, j7, k6, m6
Maßtoleranz Nabe:
H7
Oberflächenqualität Welle und Nabe Ra:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.