Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX EC210-038x072-33, Flender Außenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1583183
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01152040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
AUßENSPANNSATZ
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX EC210-038x072-33, Außenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage für Wellen-Durchmesser 33 mm Bauart: EC210 Baugröße: 38 x 72, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Innendurchmesser D1:
38 mm
Außendurchmesser D2:
72 mm
Wellendurchmesser DS:
33 mm
Übertragbares Drehmoment TCL:
860 Nm
Übertragbare Axialkraft FA:
52 N
Längeabmaß LG:
27,5 mm
Längeabmaß L1:
22 mm
Längeabmaß L2:
20 mm
Lochkreisdurchmesser DL:
54 mm
Schraube SC:
M8 mm
Anzugsmoment TA:
30 Nm
Flächenpressung Hohlwelle PSH:
267 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
40 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
42CrMo4
Maßtoleranz Welle:
h6
Maßtoleranz Nabe:
H7
Oberflächenqualität Welle und Nabe Ra:
3,2 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.