Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX EC210-130x215-110, Flender Außenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1583237
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01152059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
AUßENSPANNSATZ
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX EC210-130x215-110, Außenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage für Wellen-Durchmesser 110 mm Bauart: EC210 Baugröße: 130 x 215, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9400 GRAMM
Innendurchmesser D1:
130 mm
Außendurchmesser D2:
215 mm
Wellendurchmesser DS:
110 mm
Übertragbares Drehmoment TCL:
22000 Nm
Übertragbare Axialkraft FA:
400 N
Längeabmaß LG:
61 mm
Längeabmaß L1:
53,5 mm
Längeabmaß L2:
48 mm
Lochkreisdurchmesser DL:
158 mm
Schraube SC:
M12 mm
Anzugsmoment TA:
100 Nm
Flächenpressung Hohlwelle PSH:
225 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
40 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
42CrMo4
Maßtoleranz Welle:
h6
Maßtoleranz Nabe:
H7
Oberflächenqualität Welle und Nabe Ra:
3,2 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.