Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX EC210-170x300-130, Flender Außenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1583259
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01152067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
AUßENSPANNSATZ
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX EC210-170x300-130, Außenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage für Wellen-Durchmesser 130 mm Bauart: EC210 Baugröße: 170 x 300, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22500 GRAMM
Innendurchmesser D1:
170 mm
Außendurchmesser D2:
300 mm
Wellendurchmesser DS:
130 mm
Übertragbares Drehmoment TCL:
46500 Nm
Übertragbare Axialkraft FA:
715 N
Längeabmaß LG:
79 mm
Längeabmaß L1:
69 mm
Längeabmaß L2:
61 mm
Lochkreisdurchmesser DL:
208 mm
Schraube SC:
M16 mm
Anzugsmoment TA:
250 Nm
Flächenpressung Hohlwelle PSH:
264 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
40 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
42CrMo4
Maßtoleranz Welle:
h6
Maßtoleranz Nabe:
H7
Oberflächenqualität Welle und Nabe Ra:
3,2 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,54*
€ 617,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,29*
€ 615,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,74*
€ 582,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,46*
€ 561,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,17*
€ 517,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.