Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 912
>
ISO 4762
>
Artikel
047623060100100, Reyher Zylinderschrauben ISO 4762 D 6 -100 M 10 x 100
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260I-1596359
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
047623060100100
EAN/GTIN:
4051427402669
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
047623060100100, Zylinderschrauben ISO 4762 D 6 -100 M 10 x 100, Fabrikat: Reyher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6860 GRAMM
... >
Schraube, Mutter
>
Schraube (mit Kopf)
>
Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderkopfschraube ISO 4762
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762
,
Zylinderschraube ISO 4762
,
Zylinderschraube ohne Norm
,
iso 4762 m10x100
,
zylinderschraube ohne norm
,
din 912 regelgewinde m10
,
Innensechskant-Schrauben
,
ZYLINDERSCHRAUBEN
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,415*
€ 124,55*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,65*
€ 150,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,86*
€ 179,5234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,59*
€ 178,0121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,97*
€ 171,3243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,99*
€ 166,5881
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,65*
€ 145,9535
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,453* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen