Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 722.3-20-30-R-A4, Ganter Edelstahl-Federriegel (A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1662502
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     722.3-20-30-R-A4
EAN/GTIN:
     4045525586154
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 722.3-20-30-R-A4, Edelstahl-Federriegel (A4), Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
765 GRAMM
Werkstoff:
A4, Edelstahl-Feinguss
Bolzendurchmesser d1:
20
Vierkant s:
30
Form:
R, Rastkurve rechts liegend
b:
10.1
d2:
10.1
h1:
15
h2:
5
h3:
15
k1:
14
k2:
34
k3:
10
l1 ~:
83
l2:
20
l3:
54
l4:
55
l5:
80
m:
55
sw:
17
Federdruck in N ~ Anfang:
30
Ende:
110
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.765 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,10*
€ 51,58*
5 Tage
19
€ 4,90*
ab € 39,64*
€ 52,10*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,44*
€ 55,85*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 46,56*
€ 60,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
416-6-38-S
ab € 3,66*
Ähnlich
Otto Ganter
722.2-8-20-A-ZB
ab € 6,90*
Ähnlich
Otto Ganter
722.1-8-20-A-ST
ab € 6,63*
Ähnlich
Otto Ganter
417-4-A
ab € 2,52*
Ähnlich
Otto Ganter
417-4-B
ab € 3,14*
Ähnlich
Otto Ganter
612.2-6-16-A
ab € 15,12*
Ähnlich
Otto Ganter
612.9-6-10-16-SW
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.