Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 7822-2-250-VG-GR, Ganter Zahnstange, Modul 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1663205
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7822-2-250-VG-GR
EAN/GTIN:
     4045525742239
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
Zahnstange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 7822-2-250-VG-GR, Zahnstange, Modul 2, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
278 GRAMM
Modul:
2
länge l:
250
Form:
VG, Vierkant, gerade, verzahnt
Farbe:
GR
Werkstoff:
PA, Kunststoff
Ist maß:
251
b Zahnbreite:
20
h:
20
s:
10
max. Kraft FS die auf ein Zahn wirkt in N:
993
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.278 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, ZAHNSTANGE,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 4,90*
ab € 13,47*
€ 19,50*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,69*
€ 19,68*
1 Tag
5
€ 9,90*
ab € 14,86*
€ 21,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7802-1-12-GR
ab € 2,95*
Ähnlich
Otto Ganter
7802-1,5-12-GR
ab € 3,01*
Ähnlich
Otto Ganter
7802-2-12-GR
ab € 3,80*
Ähnlich
Otto Ganter
7802-3-12-GR
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.