Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K1909.14X40, Kipp ZYLINDERSTIFT DIN EN ISO8735 INNENGEWINDE M08, D=14, L=40, WER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260I-1768819
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     109323
EAN/GTIN:
     4059245697168
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
Zylinderstift DIN EN ISO 8735
Zylinderstift ISO 8735
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K1909.14X40, ZYLINDERSTIFT DIN EN ISO8735 INNENGEWINDE M08, D=14, L=40, WERKZEUGSTAHL OBERFLÄCHENGEHÄRTET, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, zylinderstift din en iso 8735 m8, passstifte, DIN 7979, ZYLINDERSTIFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 2,52*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,99*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.