Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K1909.14X60, Kipp ZYLINDERSTIFT DIN EN ISO8735 INNENGEWINDE M08, D=14, L=60, WER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260I-1768823
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     109327
EAN/GTIN:
     4059245697205
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
Zylinderstift DIN EN ISO 8735
Zylinderstift ISO 8735
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K1909.14X60, ZYLINDERSTIFT DIN EN ISO8735 INNENGEWINDE M08, D=14, L=60, WERKZEUGSTAHL OBERFLÄCHENGEHÄRTET, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
64 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, zylinderstift din en iso 8735 m8, passstifte, DIN 7979, ZYLINDERSTIFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 3,50*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.