Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0154.70616X30, Kipp STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 MIT SICHERUNGSBAND D=M06X30, D1=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1769860
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     281036
EAN/GTIN:
     4059245649525
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff din 6336 d1=25
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0154.70616X30, STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 MIT SICHERUNGSBAND D=M06X30, D1=25 H=16, FORM:LS, THERMOPLAST SCHWARZ,, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Ausführung 1:
mit Sicherungsband
Benennung:
Sterngriff
D=Gewinde:
M6
D1=Außendurchmesser:
25
D8:
12
DIN:
ähnlich DIN 6336
Farbe Deckel:
verkehrsrot RAL 3020
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
LS
Gewicht in kg (ERP):
0.0145
Gewindeart:
Außengewinde
H=Höhe:
16
H3:
8
H5:
22
H5 max.:
22
L=Gewindelänge:
30
L1:
181
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Edelstahl
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriff kunststoff, STERNGRIFF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 1,72*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.