Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0013.310, Kipp SPANNHAKEN MIT BUND, MIT SPANNKRAFTVERSTÄRKER, M10, D1=25, P=10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260I-1773002
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     274996
EAN/GTIN:
     4059245615728
Suchbegriffe:
Spannhaken
spannhaken kipp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0013.310, SPANNHAKEN MIT BUND, MIT SPANNKRAFTVERSTÄRKER, M10, D1=25, P=10, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:ZINK ORANGE, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420 GRAMM
A=Grifflänge:
65
Ausführung 1:
mit Bund
Ausführung 2:
mit Spannkraftverstärker
Benennung:
Spannhaken
D=Gewinde:
M10
D1=Durchmesser:
25
FkN:
6,1
Farbe Komponente:
reinorange RAL 2004
Gewicht in kg (ERP):
0.4200
H:
72
H1:
79
H2:
67
H3:
65,1
Handkraft FH N:
130
L:
12
L1:
13
L2:
10
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Zink
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
P:
10
PL Edelstahl:
false
R:
40
RoHS:
true
SW:
19
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Weitere Suchbegriffe: Aufsitzspanner, SPANNHAKEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 98,92*
€ 109,91*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,78*
€ 122,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.