Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0013.312, Kipp SPANNHAKEN MIT BUND, MIT SPANNKRAFTVERSTÄRKER, M12, D1=32, P=12,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260I-1773003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     274997
EAN/GTIN:
     4059245615735
Suchbegriffe:
Spannhaken
spannhaken kipp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0013.312, SPANNHAKEN MIT BUND, MIT SPANNKRAFTVERSTÄRKER, M12, D1=32, P=12, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:ZINK ORANGE, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
A=Grifflänge:
80
Ausführung 1:
mit Bund
Ausführung 2:
mit Spannkraftverstärker
Benennung:
Spannhaken
D=Gewinde:
M12
D1=Durchmesser:
32
FkN:
8,7
Farbe Komponente:
reinorange RAL 2004
Gewicht in kg (ERP):
0.8500
H:
88
H1:
96
H2:
82
H3:
80,9
Handkraft FH N:
170
L:
18
L1:
18
L2:
12
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Zink
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
P:
12
PL Edelstahl:
false
R:
50
RoHS:
true
SW:
27
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Weitere Suchbegriffe: Aufsitzspanner, SPANNHAKEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 114,55*
€ 127,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 140,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.