Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0013.612, Kipp SPANNHAKEN MIT BUND M12X17, D1=32, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260I-1773009
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     274939
EAN/GTIN:
     4059245615834
Suchbegriffe:
Spannhaken
spannhaken kipp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0013.612, SPANNHAKEN MIT BUND M12X17, D1=32, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
686 GRAMM
Ausführung 1:
mit Bund
Benennung:
Spannhaken
C:
M10
D=Gewinde:
M12
D1=Durchmesser:
32
Gewicht in kg (ERP):
0.6859
H=Höhe:
88
H1:
96
H2:
82
H3:
16,5
L:
18
L1=Gewindelänge:
17
L2:
12
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
P:
30
R:
16,5
R1:
50
RoHS:
true
Spannkraft kN:
11,8
SW=Schlüsselweite:
27
Ursprungs-Land:
FR
Weitere Suchbegriffe: SPANNHAKEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 6,90*
ab € 95,81*
€ 106,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,24*
€ 119,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.