Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0013.510, Kipp SPANNHAKEN MIT BUND M10X15, D1=25, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260I-1773010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     274934
EAN/GTIN:
     4059245615780
Suchbegriffe:
Spannhaken
spannhaken kipp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0013.510, SPANNHAKEN MIT BUND M10X15, D1=25, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
311 GRAMM
Ausführung 1:
mit Bund
Benennung:
Spannhaken
C:
M8
D=Gewinde:
M10
D1=Durchmesser:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.3108
H=Höhe:
72
H1:
79
H2:
67
H3:
12,5
L:
12
L1=Gewindelänge:
15
L2:
10
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
P:
10
PL Edelstahl:
false
R:
12,5
R1:
40
RoHS:
true
Spannkraft kN:
6,5
SW=Schlüsselweite:
19
Ursprungs-Land:
FR
Weitere Suchbegriffe: SPANNHAKEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 6,90*
ab € 73,94*
€ 82,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,12*
€ 93,76*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.