Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0013.710, Kipp SPANNHAKEN MIT BUND M10X13, D1=25, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260I-1773012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     276885
EAN/GTIN:
     4059245619887
Suchbegriffe:
Spannhaken
spannhaken kipp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0013.710, SPANNHAKEN MIT BUND M10X13, D1=25, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
296 GRAMM
Ausführung 1:
mit Bund
Benennung:
Spannhaken
C:
M8
D=Gewinde:
M10
D1=Durchmesser:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.2959
H=Höhe:
72
H1:
79
H2:
67
H3:
12
L:
15
L1=Gewindelänge:
13
L2:
10
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
P:
25
PL Edelstahl:
false
R:
12
R1:
25
RoHS:
true
Spannkraft kN:
13,9
T:
19
Ursprungs-Land:
FR
Weitere Suchbegriffe: SPANNHAKEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 6,90*
ab € 75,38*
€ 83,75*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,57*
€ 95,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.