Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0013.706, Kipp SPANNHAKEN MIT BUND M06X9, D1=20, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260I-1773016
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     276883
EAN/GTIN:
     4059245628049
Suchbegriffe:
Spannhaken
spannhaken kipp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0013.706, SPANNHAKEN MIT BUND M06X9, D1=20, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
146 GRAMM
Ausführung 1:
mit Bund
Benennung:
Spannhaken
C:
M6
D=Gewinde:
M6
D1=Durchmesser:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1458
H=Höhe:
56
H1:
60
H2:
53
H3:
10
L:
11
L1=Gewindelänge:
9
L2:
8
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
P:
20
PL Edelstahl:
false
R:
9
R1:
20
RoHS:
true
Spannkraft kN:
4,82
T:
17
Ursprungs-Land:
FR
Weitere Suchbegriffe: SPANNHAKEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 6,90*
ab € 60,94*
€ 67,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 78,18*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.