Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0013.506, Kipp SPANNHAKEN MIT BUND M06X11, D1=20, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260I-1773017
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     274932
EAN/GTIN:
     4059245615766
Suchbegriffe:
Spannhaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0013.506, SPANNHAKEN MIT BUND M06X11, D1=20, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
155 GRAMM
Ausführung 1:
mit Bund
Benennung:
Spannhaken
C:
M6
D=Gewinde:
M6
D1=Durchmesser:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1549
H=Höhe:
56
H1:
60
H2:
53
H3:
10,5
L:
9
L1=Gewindelänge:
11
L2:
8
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
P:
8
PL Edelstahl:
false
R:
10
R1:
30
RoHS:
true
Spannkraft kN:
4,5
SW=Schlüsselweite:
17
Ursprungs-Land:
FR
Weitere Suchbegriffe: SPANNHAKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 6,90*
ab € 62,48*
€ 69,42*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 78,65*
99 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,13*
€ 90,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.