Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0122.9308188X40, Kipp KLEMMHEBEL MIT SCHUTZKAPPE Große 3 M08X40, ZINK GRAU RAL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     260I-1776674
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     289835
EAN/GTIN:
     4059245792603
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel gr.3 m8x60
klemmhebel m8
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0122.9308188X40, KLEMMHEBEL MIT SCHUTZKAPPE Große 3 M08X40, ZINK GRAU RAL7040 STRUKTURMATT, KOMP:STAHL BRÜNIERT, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
152 GRAMM
A=Grifflänge:
80
A1=Grifflänge:
91
Ausführung 1:
mit Schutzkappe
B:
11
Benennung:
Klemmhebel
D:
16
D1:
21
D2:
22
Farbe Grundkörper:
fenstergrau RAL 7040
Gewicht in kg (ERP):
0.1520
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
3
H:
41,5
H1:
10
H2:
24
H3=Griffhöhe:
54,5
H4:
58,5
L=Gewindelänge:
40
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
strukturmatt
Oberfläche Komponente:
brüniert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
X=Gewinde:
M8
Zähnezahl:
22
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, KLEMMHEBEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 8,44*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 8,76*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.