Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0122.512186X50, Kipp KLEMMHEBEL Große 5 M12X50, ZINK BLAU RAL5017 STRUKTURMATT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K0122.512186X50, Kipp KLEMMHEBEL Große 5 M12X50, ZINK BLAU RAL5017 STRUKTURMATT,
Artikel-Nr.:
     260I-1777979
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     288596
EAN/GTIN:
     4059245780211
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m12
klemmhebel kipp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0122.512186X50, KLEMMHEBEL Große 5 M12X50, ZINK BLAU RAL5017 STRUKTURMATT, KOMP:STAHL BRÜNIERT, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
381 GRAMM
A=Grifflänge:
110
A1=Grifflänge:
126
B:
15
Benennung:
Klemmhebel
D:
23
D1:
31
D2:
32
Farbe Grundkörper:
verkehrsblau RAL 5017
Gewicht in kg (ERP):
0.3806
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
5
H:
49
H1:
12
H2:
31,5
H3=Griffhöhe:
73
H4:
77,5
L=Gewindelänge:
50
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
strukturmatt
Oberfläche Komponente:
brüniert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
X=Gewinde:
M12
Zähnezahl:
26
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, KLEMMHEBEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.