Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0122.412008X45, Kipp KLEMMHEBEL Große 4 M12X45, ZINK BLANK, KOMP:STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     260I-1778544
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     278225
EAN/GTIN:
     4059245633814
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel gr.4 m12x40
klemmhebel kipp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0122.412008X45, KLEMMHEBEL Große 4 M12X45, ZINK BLANK, KOMP:STAHL BRÜNIERT, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
238 GRAMM
A=Grifflänge:
95
A1=Grifflänge:
109
B:
13
Benennung:
Klemmhebel
D:
19
D1:
27
D2:
27,5
Gewicht in kg (ERP):
0.2380
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
4
H:
43
H1:
10
H2:
27
H3=Griffhöhe:
63
H4:
67,5
L=Gewindelänge:
45
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
brüniert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
X=Gewinde:
M12
Zähnezahl:
24
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, KLEMMHEBEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,46*
3 Tage
501
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 7,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.