Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0122.308182, Kipp KLEMMHEBEL Große 3 M08, ZINK ORANGE RAL2004 STRUKTURMATT, KOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     260I-1779852
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     287897
EAN/GTIN:
     4059245773220
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel orange m8
klemmhebel m8
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0122.308182, KLEMMHEBEL Große 3 M08, ZINK ORANGE RAL2004 STRUKTURMATT, KOMP:STAHL BRÜNIERT, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
133 GRAMM
A=Grifflänge:
80
A1=Grifflänge:
91
B:
11
Benennung:
Klemmhebel
D:
16
D1:
21
D2:
22
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Gewicht in kg (ERP):
0.1325
Gewindeart:
Innengewinde
Größe:
3
H:
37
H1:
10
H2:
24
H3=Griffhöhe:
54,5
H4:
58,5
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
strukturmatt
Oberfläche Komponente:
brüniert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
T=Gewindetiefe:
14
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
X=Gewinde:
M8
Zähnezahl:
22
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, KLEMMHEBEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,91*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 6,01*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.