Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0123.208188X30, Kipp KLEMMHEBEL Große 2 M08X30, ZINK GRAU RAL7040 STRUKTURMATT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     260I-1781197
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     289188
EAN/GTIN:
     4059245786138
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8 aussengewinde
klemmhebel m8
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0123.208188X30, KLEMMHEBEL Große 2 M08X30, ZINK GRAU RAL7040 STRUKTURMATT, KOMP:EDELSTAHL BLANK, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
95 GRAMM
A=Grifflänge:
65
A1=Grifflänge:
74,5
B:
9,5
Benennung:
Klemmhebel
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19
Farbe Grundkörper:
fenstergrau RAL 7040
Gewicht in kg (ERP):
0.0948
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
2
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3=Griffhöhe:
42,5
H4:
45,5
L=Gewindelänge:
30
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
strukturmatt
Oberfläche Komponente:
blank
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
X=Gewinde:
M8
Zähnezahl:
20
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, KLEMMHEBEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,85*
2 Tage
501
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 8,23*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 7,05*
€ 9,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.