Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0123.005181X15, Kipp KLEMMHEBEL Große 0 M05X15, ZINK SCHWARZ RAL9005 STRUKTURMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K0123.005181X15, Kipp KLEMMHEBEL Große 0 M05X15, ZINK SCHWARZ RAL9005 STRUKTURMA
Artikel-Nr.:
     260I-1783473
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     288961
EAN/GTIN:
     4059245783861
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m5
klemmhebel kipp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0123.005181X15, KLEMMHEBEL Große 0 M05X15, ZINK SCHWARZ RAL9005 STRUKTURMATT, KOMP:EDELSTAHL BLANK, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
A=Grifflänge:
30
A1=Grifflänge:
37
B:
7
Benennung:
Klemmhebel
D:
10
D1:
13
D2:
14
Farbe Grundkörper:
schwarz RAL 9005
Gewicht in kg (ERP):
0.0333
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
0
H:
24,5
H1:
4
H2:
14,5
H3=Griffhöhe:
30
H4:
33
L=Gewindelänge:
15
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
strukturmatt
Oberfläche Komponente:
blank
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
X=Gewinde:
M5
Zähnezahl:
16
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, KLEMMHEBEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.