Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0268.1108026, Kipp HANDKURBEL MIT QUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG MIT NUT D2=8, A=80,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1785038
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     281402
EAN/GTIN:
     4059245647095
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0268.1108026, HANDKURBEL MIT QUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG MIT NUT D2=8, A=80, H=84,2, FORM:B MIT SICHERHEITS-ZYL. GRIFF, THERMOPLAST, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
A=Achsabstand:
80
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Ausführung 2:
mit Querbohrung
B3:
2
Benennung:
Handkurbel
D:
24
D2=Befestigungsbohrung:
8
D7=Gewinde:
M6
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
B
Form-Typ:
mit Sicherheits-Zylindergriff
Gewicht in kg (ERP):
0.1000
Größe:
1
H=Höhe:
84,2
H1=Griffhöhe:
47,5
H2:
28,5
H3:
13
H4:
7,5
L=Länge:
104
L2:
12,7
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Thermoplast
PL Edelstahl:
false
Produkttyp:
Sicherheitsgriff
RoHS:
true
T:
9
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 34,81*
€ 40,95*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,44*
€ 42,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.