Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0338.72410, Kipp ARRETIERBOLZEN Große 4 D1=M20X1,5, D=10, FORM:B O.RASTNUT, M.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-1788328
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     276478
EAN/GTIN:
     4059245620364
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Arretierbolzen
Rastbolzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0338.72410, ARRETIERBOLZEN Große 4 D1=M20X1,5, D=10, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, EDELSTAHL 1.4404 BLANK,, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
145 GRAMM
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Benennung:
Arretierbolzen
D=Bolzendurchmesser:
10
D1=Gewinde:
M20x1,5
D2:
33
F x 30°:
2,8
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
Federkraft Ende F2 ca. N:
30
Form:
B
Form-Typ:
ohne Rastnut, mit Kontermutter
Gewicht in kg (ERP):
0.1453
Größe:
4
Hub S:
10
Kontermutter:
mit Kontermutter
L=Länge:
74
L1:
28
L2:
12
L3:
25
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Produkttyp:
Standard
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
SW1:
22
SW2:
30
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,03*
€ 20,11*
4 Tage
387
€ 6,90*
ab € 16,54*
€ 20,68*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.