| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-228655 Herst.-Nr.: 000079100100012 EAN/GTIN: 4051427229501 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
000079100100012, Zylinderstifte DIN 7 A 1 10 m6 x 12 rostfrei, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 824 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, passstifte din 7, din 7, Stifte - zylindrisch, ZYLINDERSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,102* | € 0,141* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0976* | € 0,1435* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1452* | € 0,1452* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,1076* | € 0,1486* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1271* | € 0,1761* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1271* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|