| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-228748 Herst.-Nr.: 000079400030014 EAN/GTIN: 4051427230262 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
000079400030014, Zylinderstifte DIN 7 A 4 3 m6 x 14, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 80 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 a4 3x14, din 7, din 7 a 4, Stifte - zylindrisch, ZYLINDERSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0348* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0277* | € 0,04* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0308* | € 0,0418* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0304* | € 0,0423* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0361* | € 0,0483* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|