| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-231135 Herst.-Nr.: 001289410030000 EAN/GTIN: 4043952056462 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
001289410030000, Federringe DIN 128 A 4 A 3, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, DIN 432, DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Edelstahlscheibe DIN 128, Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, din 128 a, federring ohne norm, Federringe, FEDERRINGE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00798* | € 0,01182* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0103* | € 0,0143* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0172* | € 0,0172* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0176* | | | | | 3 Tage | | | 6000 | | Frei Haus | ab € 0,0112* | € 0,0176* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0103* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|