| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-231534 Herst.-Nr.: 004339200105000 EAN/GTIN: 4043952071601 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
004339200105000, Scheiben DIN 433 -1 A 2 10,5, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 175 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, din 433, Flache Scheiben, SCHEIBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0115* | € 0,0168* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 5,49* | ab € 0,0125* | € 0,0172* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0126* | € 0,0175* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0176* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0149* | € 0,0204* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0149* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|