| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-235623 Herst.-Nr.: 009319480140050 EAN/GTIN: 4043952245590 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009319480140050, Sechskantschrauben DIN 931 A 4-80 M 14 x 50, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 8220 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 a4 6x50, din 931, din 931 m14, Sechskant-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 931-1 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,4209* | € 0,5966* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,46* | € 0,61* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,4687* | € 0,6187* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,427* | € 0,6233* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5446* | € 0,7146* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|