| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-236149 Herst.-Nr.: 009339240060012 EAN/GTIN: 4043952276259 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009339240060012, Sechskantschrauben DIN 933 A 2 M 6 x 12 -Sz mit Schlitz, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 442 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, m6x12 din 933 a2, din 933, din 933 a2, Schlitzschrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN, Sechskantschraube ISO 7014 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0372* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0267* | € 0,0412* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0292* | € 0,0426* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0296* | € 0,043* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0346* | € 0,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|