| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-239999 Herst.-Nr.: 040149200240170 EAN/GTIN: 4043952421291 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040149200240170, Sechskantschrauben ISO 4014 A 2 -70 M 24 x 170, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 70000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, iso 4014 a 2 -70 m 24 x, din 931, din 931 m24, ISO-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 931-1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,9984* | € 5,5446* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,2865* | € 5,7225* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,325* | € 5,945* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,204* | € 6,784* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,69* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|