| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-240008 Herst.-Nr.: 040149200240260 EAN/GTIN: 4043952421383 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040149200240260, Sechskantschrauben ISO 4014 A 2 M 24 x 260, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 101000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2, din 931, din 931 m24, ISO-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 931-1 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,1516* | € 10,631* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,775* | € 10,775* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,0192* | € 11,1392* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,722* | € 11,272* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,2881* | € 12,9281* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|