| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-240165 Herst.-Nr.: 040149400160085 EAN/GTIN: 4043952423066 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040149400160085, Sechskantschrauben ISO 4014 A 4 -70 M 16 x 85, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 16300 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a4 m16, din 931, din 931 m16, ISO-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,8359* | € 1,1869* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,8975* | € 1,2075* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,9042* | € 1,2512* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,9474* | € 1,2574* | | | | Lager 260 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,0816* | € 1,4316* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|