| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-242969 Herst.-Nr.: 079839249063045 EAN/GTIN: 4043952544327 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079839249063045, Linsensenk-Blechschrauben DIN 7983 A 2 6,3 x 45 -C-H, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 922 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 v2a, Blechschrauben, LINSENSENK-BLECHSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1014* | € 0,1475* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,1124* | € 0,1534* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1132* | € 0,1552* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1155* | € 0,1575* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1326* | € 0,1806* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|