| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-243126 Herst.-Nr.: 079859240030005 EAN/GTIN: 4043952552902 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079859240030005, Linsenschrauben DIN 7985 A 2 M 3 x 5 -H, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 67 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 a2 m3, din 7985 a2, din 7985, Gewindeschrauben, LINSENSCHRAUBEN, Flachkopfschraube DIN 7985 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00661* | € 0,00985* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,00716* | € 0,00998* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00746* | € 0,01036* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,007* | € 0,01036* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00858* | € 0,01182* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|