| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-243302 Herst.-Nr.: 079859440050025 EAN/GTIN: 4043952555859 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079859440050025, Linsenschrauben DIN 7985 A 4 M 5 x 25 -H, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 503 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985, Gewindeschrauben, LINSENSCHRAUBEN, Flachkopfschraube DIN 7985 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0551* | € 0,0755* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0614* | € 0,0791* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0598* | € 0,0792* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0636* | € 0,0815* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0715* | € 0,0921* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 46,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|