| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-245240 Herst.-Nr.: 000844000080030 EAN/GTIN: 4043952012529 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
000844000080030, Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84 4.8 M 8 x 30, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1420 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84, Gewindeschrauben, ZYLINDERSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0881* | € 0,1266* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0985* | € 0,1328* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0969* | € 0,1343* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,102* | € 0,137* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1217* | € 0,1607* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|