| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-255257 Herst.-Nr.: 009121000240480 EAN/GTIN: 4043952150177 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009121000240480, Zylinderschrauben DIN 912 10.9 M 24 x 480, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 166000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, ZYLINDERSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,6184* | € 11,3277* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,3871* | € 11,6971* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,5715* | € 11,8915* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,2549* | € 11,8994* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,4237* | € 14,3737* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|