| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-256152 Herst.-Nr.: 009122000330060 EAN/GTIN: 4043952160343 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009122000330060, Zylinderschrauben DIN 912 12.9 M 33 x 60, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 58100 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, ZYLINDERSCHRAUBEN, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,6603* | € 5,3192* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 5,5713* | € 5,5713* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,0238* | € 5,6222* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,3042* | € 5,8114* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,4763* | € 7,2163* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,163* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|