| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-265610 Herst.-Nr.: 009601000120055 EAN/GTIN: 4043952310373 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009601000120055, Sechskantschrauben DIN 960 10.9 M 12 x 1,5 x 55, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6400 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, Sechskantschraube ohne Norm, m12x1,5x55 din 960 10.9, sechskantschraube ohne norm, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, Feingewinde-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2406* | € 0,335* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,26* | € 0,34* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2631* | € 0,3431* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2674* | € 0,3474* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3243* | € 0,4243* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|