| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-279071 Herst.-Nr.: 069258100080000 EAN/GTIN: 4043952503232 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
069258100080000, Sechskantmuttern DIN 6925 8 M 8 galv. verzinkt, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 600 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din980 m8 galv.verzinkt, din 6925, din 6925 m8, Elastik-Stoppmuttern, SECHSKANTMUTTERN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0901* | € 0,1326* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0973* | € 0,1348* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0984* | € 0,1364* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1009* | € 0,1382* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1144* | € 0,1564* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|