| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-280822 Herst.-Nr.: 079760130029009 EAN/GTIN: 4043952530573 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079760130029009, Blechschrauben DIN 7976 Stahl 2,9 x 9,5 -C galv. verzinkt passiviert, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 43 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Sechskantblechschraube, reyher din 7976 vz 2,9x9,5, blechschraube din 7976, din 7976 verzinkt, Blechschrauben, BLECHSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00765* | € 0,01105* | | | | | 12 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00752* | € 0,01126* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00853* | € 0,01148* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,00883* | € 0,01188* | | | | Lager 260 | | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,0105* | € 0,014* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|