| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281030 Herst.-Nr.: 079790040080090 EAN/GTIN: 4051427184329 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079790040080090, Zylinderstifte DIN 7979 Stahl D 8 x 90, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3350 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 form d, Stifte - zylindrisch, ZYLINDERSTIFTE, DIN EN ISO 8735, ISO 8735, Zylinderstift DIN EN ISO 8735, Zylinderstift ISO 8735 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,6251* | € 0,8229* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,66* | € 0,84* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,6839* | € 0,8539* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,6954* | € 0,8654* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,8447* | € 1,0347* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 103,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|