| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281046 Herst.-Nr.: 079790040120024 EAN/GTIN: 4051427185227 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079790040120024, Zylinderstifte DIN 7979 Stahl D 12 x 24, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1800 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 7979, passstifte din 7979, Stifte - zylindrisch, ZYLINDERSTIFTE, DIN EN ISO 8735, ISO 8735, Zylinderstift DIN EN ISO 8735, Zylinderstift ISO 8735 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3462* | € 0,4772* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3853* | € 0,5053* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,4024* | € 0,5224* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4683* | € 0,6083* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4901* | € 0,6499* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4683* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 60,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|