| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281457 Herst.-Nr.: 079820149029025 EAN/GTIN: 4043952539958 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079820149029025, Senk Blechschrauben DIN 7982 Stahl 2,9 x 25 -C-H galv. verzinkt passiviert, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 98 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, senkblechschraube 2,9x25, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, SENK |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,00995* | € 0,01504* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0224* | € 0,0348* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0249* | € 0,0364* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0245* | € 0,037* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0304* | € 0,0444* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|