| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-285039 Herst.-Nr.: 133370000040036 EAN/GTIN: 4043952612200 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
133370000040036, Spannstifte (-hülsen) ISO 13337 Federstahl 4 x 36, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 150 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, din 7346 4x36, spannstifte ohne din, din 7346 federstahl, Hohlstifte, SPANNSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0314* | € 0,0482* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0351* | € 0,0504* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0342* | € 0,0511* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0366* | € 0,0526* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0427* | € 0,0612* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|